Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 2600 8M 50

  • ERIKS:14326406
  • Fabrikant:4051817043434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,05/ stukexcl. btw

€ 456,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-050
Steek lengte
2600 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
325
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm