€ 351,71/ stukexcl. btw
€ 425,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD |
Type | 8M-050 |
Steek lengte | 2400 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 300 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |