Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 2000 8M 20

  • ERIKS:14326392
  • Fabrikant:4051817043298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,04/ stukexcl. btw

€ 145,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-020
Steek lengte
2000 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm