Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 1424 8M 30

  • ERIKS:14326369
  • Fabrikant:4051817043069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,60/ stukexcl. btw

€ 162,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1424 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
178
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm