Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 1280 8M 20

  • ERIKS:14326352
  • Fabrikant:4051817042895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,91/ stukexcl. btw

€ 102,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-020
Steek lengte
1280 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
160
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm