Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD 1160 8M 20

  • ERIKS:14326344
  • Fabrikant:4051817042819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,15/ stukexcl. btw

€ 92,14incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXA HTD
Type
8M-020
Steek lengte
1160 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
145
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm