Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 688-S8M-50 STD

  • ERIKS:14325870
  • Fabrikant:4051817054980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,98/ stukexcl. btw

€ 91,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP STD
Type
S8M-050
Steek lengte
688 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
86
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm