Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 385-5M-9 HTD

  • ERIKS:14325493
  • Fabrikant:4051817050302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,21/ stukexcl. btw

€ 12,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
5M-009
Steek lengte
385 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
77
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm