€ 7,22/ stukexcl. btw
€ 8,74incl. btw
Verkocht per: 750Min. order: 750
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Type | 3M-006 |
Steek lengte | 321 mm |
Breedte | 6 mm |
Steek | 3 mm |
Aantal tanden | 107 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Tandhoogte | 1.2 mm |
Riemdikte | 2.4 mm |