€ 14,16/ stukexcl. btw
€ 17,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Type | 3M-015 |
Steek lengte | 312 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 3 mm |
Aantal tanden | 104 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Tandhoogte | 1.2 mm |
Riemdikte | 2.4 mm |