Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 285-5M-25 HTD

  • ERIKS:14325474
  • Fabrikant:4051817050111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,23/ stukexcl. btw

€ 24,48incl. btw

Verkocht per: 180Min. order: 180

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
5M-025
Steek lengte
285 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
57
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm