Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 261-3M-6 HTD

  • ERIKS:14325277
  • Fabrikant:4051817048149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verkocht per: 750Min. order: 750

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-006
Steek lengte
261 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
87
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm