Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 2590-14M-55 HTD

  • ERIKS:14325156
  • Fabrikant:4051817053921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 426,56/ stukexcl. btw

€ 516,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
14M-055
Steek lengte
2590 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
185
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm