Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 1552-S8M-30 STD

  • ERIKS:14326090
  • Fabrikant:4051817057080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,90/ stukexcl. btw

€ 100,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP STD
Type
S8M-030
Steek lengte
1552 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
194
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm