Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 1392-8M-20 HTD

  • ERIKS:14325755
  • Fabrikant:4051817052368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,80/ stukexcl. btw

€ 59,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-020
Steek lengte
1392 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
174
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm