Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 1170-3M-15 HTD

  • ERIKS:14325444
  • Fabrikant:4051817049818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,93/ stukexcl. btw

€ 28,96incl. btw

Verkocht per: 96Min. order: 96

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-015
Steek lengte
1170 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
390
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm