Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 1064-8M-30 HTD

  • ERIKS:14325720
  • Fabrikant:4051817052559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,71/ stukexcl. btw

€ 72,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1064 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
133
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm