Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 1050-14M-40 HTD

  • ERIKS:14325110
  • Fabrikant:4051817053655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,30/ stukexcl. btw

€ 220,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
14M-040
Steek lengte
1050 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm