Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 1040-8M-50 HTD

  • ERIKS:14325717
  • Fabrikant:4051817052818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,51/ stukexcl. btw

€ 116,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
8M-050
Steek lengte
1040 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
130
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm