Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce Advance 1002-3M-9 HTD

  • ERIKS:14325428
  • Fabrikant:4051817049658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,67/ stukexcl. btw

€ 17,75incl. btw

Verkocht per: 159Min. order: 159

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Type
3M-009
Steek lengte
1002 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
334
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm