Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 984-S8M-30 STD

  • ERIKS:14322794
  • Fabrikant:4051817031240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,41/ stukexcl. btw

€ 50,11incl. btw

Verkocht per: 13Min. order: 13

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-030
Steek lengte
984 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
123
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm