Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 980-XH-400 CTB

  • ERIKS:13700933
  • Fabrikant:4051817008044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 466,31/ stukexcl. btw

€ 564,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-400
Steek lengte
2489.2 mm
Steek lengte
98 in
Breedte
101.6 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.35 mm
Riemdikte
11.2 mm