Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 976-S8M-50 STD

  • ERIKS:14322791
  • Fabrikant:4051817031219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,71/ stukexcl. btw

€ 83,14incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-050
Steek lengte
976 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
122
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm