Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 975-5M-25 HTD

  • ERIKS:14320973
  • Fabrikant:4051817017756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,07/ stukexcl. btw

€ 35,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-025
Steek lengte
975 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
195
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm