Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 950-S5M-15 STD

  • ERIKS:14322608
  • Fabrikant:4051817029391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,96/ stukexcl. btw

€ 22,94incl. btw

Verkocht per: 26Min. order: 26

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-015
Steek lengte
950 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
190
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.9 mm
Riemdikte
3.4 mm