Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 936-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321204
  • Fabrikant:4051817020077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,97/ stukexcl. btw

€ 31,42incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-020
Steek lengte
936 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
117
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm