Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 900-XXH-500 CTB

  • ERIKS:13700931
  • Fabrikant:4051817011679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.272,79/ stukexcl. btw

€ 1.540,08incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-500
Steek lengte
2286 mm
Steek lengte
90 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
72
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
9.6 mm
Riemdikte
15.8 mm