Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 900-XXH-300 CTB

  • ERIKS:14323432
  • Fabrikant:4051817011655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 730,50/ stukexcl. btw

€ 883,91incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-300
Steek lengte
2286 mm
Steek lengte
90 in
Breedte
76.2 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
72
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
9.6 mm
Riemdikte
15.8 mm