€ 102,12/ stukexcl. btw
€ 123,57incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 8M-085 |
Steek lengte | 856 mm |
Breedte | 85 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 107 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |