Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 825-S3M-6 STD

  • ERIKS:14322514
  • Fabrikant:4051817028455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,40/ stukexcl. btw

€ 8,95incl. btw

Verkocht per: 66Min. order: 66

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S3M-006
Steek lengte
825 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
275
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.15 mm
Riemdikte
2.3 mm