Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 768-S8M-50 STD

  • ERIKS:14322730
  • Fabrikant:4051817030618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,50/ stukexcl. btw

€ 70,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-050
Steek lengte
768 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm