Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 768-S8M-20 STD

  • ERIKS:14322728
  • Fabrikant:4051817030595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,48/ stukexcl. btw

€ 28,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-020
Steek lengte
768 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm