Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 725-H-075 CTB

  • ERIKS:14321564
  • Fabrikant:4051817003322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,30/ stukexcl. btw

€ 46,34incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
H-075
Steek lengte
1841.5 mm
Steek lengte
72.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
145
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.29 mm
Riemdikte
4.3 mm