Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 720-MXL-025 CTB

  • ERIKS:14321747
  • Fabrikant:4051817007047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

Verkocht per: 62Min. order: 62

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-025
Steek lengte
182.88 mm
Steek lengte
7.2 in
Breedte
6.35 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
0.51 mm
Riemdikte
1.14 mm