Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 710-XL-037 CTB

  • ERIKS:14323426
  • Fabrikant:4051817011525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,64/ stukexcl. btw

€ 17,71incl. btw

Verkocht per: 126Min. order: 126

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-037
Steek lengte
1803.4 mm
Steek lengte
71 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm