€ 588,63/ stukexcl. btw
€ 712,24incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | XXH-300 |
Steek lengte | 1778 mm |
Steek lengte | 70 in |
Breedte | 76.2 mm |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 56 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 9.6 mm |
Riemdikte | 15.8 mm |