€ 10,47/ stukexcl. btw
€ 12,67incl. btw
Verkocht per: 44Min. order: 44
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S5M-009 |
Steek lengte | 700 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 5 mm |
Aantal tanden | 140 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 1.9 mm |
Riemdikte | 3.4 mm |