Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 680-S8M-20 STD

  • ERIKS:14322696
  • Fabrikant:4051817030274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,79/ stukexcl. btw

€ 26,37incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-020
Steek lengte
680 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
85
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.95 mm
Riemdikte
5.3 mm