€ 13,81/ stukexcl. btw
€ 16,71incl. btw
Verkocht per: 78Min. order: 78
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 3M-015 |
Steek lengte | 675 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 3 mm |
Aantal tanden | 225 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 1.2 mm |
Riemdikte | 2.4 mm |