Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 672-8M-30 HTD

  • ERIKS:14321133
  • Fabrikant:4051817019361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,91/ stukexcl. btw

€ 37,40incl. btw

Verkocht per: 39Min. order: 39

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-030
Steek lengte
672 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
84
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm