Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 600-MXL-012 CTB

  • ERIKS:14321736
  • Fabrikant:4051817006729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

Verkocht per: 131Min. order: 131

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-012
Steek lengte
152.4 mm
Steek lengte
6 in
Breedte
3.05 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
0.51 mm
Riemdikte
1.14 mm