€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
Verkocht per: 62Min. order: 62
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | MXL-025 |
Steek lengte | 148.34 mm |
Steek lengte | 5.84 in |
Breedte | 6.35 mm |
Steek | 2.032 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 73 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Profielhoogte | 0.254 mm |
Tandhoogte | 0.51 mm |