Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 560-S2M-9 STD

  • ERIKS:14322278
  • Fabrikant:4051817026031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verkocht per: 44Min. order: 44

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S2M-009
Steek lengte
560 mm
Breedte
9 mm
Steek
2 mm
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
0.75 mm
Riemdikte
1.35 mm