€ 20,91/ stukexcl. btw
€ 25,30incl. btw
Verkocht per: 16Min. order: 16
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S5M-025 |
Steek lengte | 550 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 5 mm |
Aantal tanden | 110 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 1.9 mm |
Riemdikte | 3.4 mm |