Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 54-XL-037 CTB

  • ERIKS:14323099
  • Fabrikant:4051817008280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,58/ stukexcl. btw

€ 4,33incl. btw

Verkocht per: 126Min. order: 126

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-025
Steek lengte
137.16 mm
Steek lengte
5.4 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
27
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm