Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 530-XL-025 CTB

  • ERIKS:14323412
  • Fabrikant:4051817011389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,05/ stukexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verkocht per: 62Min. order: 62

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-025
Steek lengte
1346.2 mm
Steek lengte
53 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm