Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 507-XH-500 CTB

  • ERIKS:13700913
  • Fabrikant:4051817007771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 356,53/ stukexcl. btw

€ 431,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-500
Steek lengte
1287.78 mm
Steek lengte
50.7 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
58
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.35 mm
Riemdikte
11.2 mm