Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 496-S8M-85 STD

  • ERIKS:14322659
  • Fabrikant:4051817029902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,65/ stukexcl. btw

€ 89,12incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Steek lengte
496 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
62
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm