€ 5,47/ stukexcl. btw
€ 6,62incl. btw
Verkocht per: 66Min. order: 66
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S2M-006 |
Steek lengte | 474 mm |
Breedte | 6 mm |
Steek | 2 mm |
Aantal tanden | 237 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 0.75 mm |
Riemdikte | 1.35 mm |