Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 464-MXL-012 CTB

  • ERIKS:14321904
  • Fabrikant:4051817006392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verkocht per: 131Min. order: 131

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
MXL-012
Steek lengte
117.86 mm
Steek lengte
4.64 in
Breedte
3.05 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
0.51 mm
Riemdikte
1.14 mm